PEABODY ENGINEERING 253-29867 Pumpun kansi, pituus 22 tuumaa, leveys 18.5 tuumaa, korkeus 22 tuumaa | CT7NQG 406U23

PEABODY ENGINEERING 253-29867 Pumpun kansi, pituus 22 tuumaa, leveys 18.5 tuumaa, korkeus 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT7NQG Malli: 253-29867Ristiviite: 406U23

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,289.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.365
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PEABODY ENGINEERING 253-31187 Pumpun kansi, pituus 15 tuumaa, leveys 18.3 tuumaa, korkeus 22.5 tuumaa | CT7NQE 406U22 253-31187€1,022.24
PEABODY ENGINEERING 253-31434 Pumpun kansi, pituus 18.8 tuumaa, leveys 18 tuumaa, korkeus 19 tuumaa | CT7NQF 406U25 253-31434€868.28
PEABODY ENGINEERING 253-29460 Pumpun kansi, pituus 35 tuumaa, leveys 23 tuumaa, korkeus 28 tuumaa | CT7NQH 406U24 253-29460€2,918.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEABODY ENGINEERING 253-29867 Pumpun kansi, pituus 22 tuumaa, leveys 18.5 tuumaa, korkeus 22 tuumaa
€1,289.58 / yksikkö