Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PBC LINEAR PN16 Tyyny Block 1.000 Reikä 2.630 Pituus | AF9FKY 2CPK1

PBC LINEAR PN16 Tyyny Block 1.000" Reikä 2.630" Pituus

Varastossa
Tuote: AF9FKY Malli: PN16Ristiviite: 2CPK1
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
€285.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyynynlaakeri
Nopeutettu nopeus14 jalkaa sekunnissa
LaakerityyppiFL-sarja
Runkoleveys2.375 "
Pultin koko#10
Pora Dia.1"
Dynaaminen kuormitettavuus7050 paunaa
Laipan paksuus0.375 sisään.
VuorausFrelon (TM) kulta
LukitustyyppiRullatappi
VoiteluEi voitelujärjestelmää
Kiinnitysreikä Dia.7 / 32 "
Asennuspinta akselin keskelle1.187 "
Kokonaiskorkeus1.938 "
Kokonaispituus2.63 "
kokonaisleveys3.25 "
ItsesuuntausKaikki suunta
Paikan kulma (astetta)60
Slot Width0.563 "
Staattinen kantavuus7050 paunaa
Tasainen nopeus5 jalkaa sekunnissa
Temp. alue0-400 F
Tyyppiavoin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8483308065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitysrengas (ulkoinen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PBC LINEAR PN16 Tyyny Block 1.000" Reikä 2.630" Pituus
€285.82 / yksikkö