Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARISTRAP CBT 50 -viputyökalu 1-1 / 2 tuuman leveä teräs | AD7ECH 4DXC9

CARISTRAP CBT 50 Leverage Tool 1-1/2 tuuman leveys teräs

Varastossa
Tuote: AD7ECH Malli: CBT 50Ristiviite: 4DXC9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeverage-työkalu
MateriaaliTeräs
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8422409140
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARISTRAP CBT 50 Leverage Tool 1-1/2 tuuman leveys teräs
€76.98 / yksikkö