Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAWLING CORP WC-111 Roller Adhesive 7-1/2in | AD4UCY 44A064

PAWLING CORP WC-111 Roller Adhesive 7-1/2in

Varastossa
Tuote: AD4UCY Malli: WC-111Ristiviite: 44A064

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimarulla
KahvaYleiskierteinen
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus28 "
Platingkromi
Rullan pituus7-1 / 2 "
pinnatKaikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9603404050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP WC-111 Roller Adhesive 7-1/2in
€151.13 / yksikkö