PAWLING CORP WC-101-0-210 Ulkokulma 9/20 x 96 Tuumaa Hopeanharmaa | AD4UCU 44A052

PAWLING CORP WC-101-0-210 ulkokulma 9/20 x 96 tuumaa hopeanharmaa

Tuote: AD4UCU Malli: WC-101-0-210Ristiviite: 44A052
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman ulkopuolella
VäriHopea
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus96 "
MateriaaliValettu muovi
materiaali TyyppiIskunkestävä
Asennustarttuva
Sivumäärä2
Leveys9 / 20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)254
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliAsennusPaksuusLeveysHinta
PAWLING CORP OC-4-0-2 Ulkokulma 3/4 x 4 tuuman norsunluu ruuvi | AD4TYT 43Z902 OC-4-0-2Norsunluukuvioitu4"Valettu muoviKierrä sisään0.75 "3 / 4 "€7.30
PAWLING CORP OC-4-0-3 Ulkokulma 3/4 x 4 tuuman ruskea ruuvi | AD4TYU 43Z903 OC-4-0-3Rusketuskuvioitu4"Valettu muoviKierrä sisään0.75 "3 / 4 "€7.30
PAWLING CORP OC-4-0-313 Ulkokulma 3/4 x 4 tuuman samppanjaa | AD4TYV 43Z904 OC-4-0-313Samppanjakuvioitu4"Valettu muoviKierrä sisään0.75 "3 / 4 "€7.30
PAWLING CORP OC-4-0-370 Ulkokulma 3/4 x 4 tuuman munankuoriruuvi | AD4TYW 43Z905 OC-4-0-370Munankuorikuvioitu4"Valettu muoviKierrä sisään0.75 "3 / 4 "€7.30
PAWLING CORP OC-4-0-210 ulkokulma 3/4 x 4 tuumaa hopeanharmaa | AD4TYX 43Z906 OC-4-0-210Hopeanharmaakuvioitu4"Valettu muoviKierrä sisään0.75 "3 / 4 "€7.30
PAWLING CORP OC-4-0-377 Ulkokulma 3/4 x 4 tuuman siniruuvi | AD4TYY 43Z907 OC-4-0-377Tavikuvioitu4"Valettu muoviKierrä sisään0.75 "3 / 4 "€7.30
PAWLING CORP OC-4-0-301 Ulkokulma 3/4 x 4 tuuman pellava valkoinen | AD4TYZ 43Z908 OC-4-0-301Pellava valkoinenkuvioitu4"Valettu muoviKierrä sisään0.75 "3 / 4 "€7.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP WC-101-0-210 ulkokulma 9/20 x 96 tuumaa hopeanharmaa
€9.52 / yksikkö