PAWLING CORP EM-22-0-441 berberimatto laatta sinkki Pk12 | AF6QNH 20AZ98

PAWLING CORP EM-22-0-441 Berber Matto Tile Sinkki Pk12

Varastossa
Tuote: AF6QNH Malli: EM-22-0-441Ristiviite: 20AZ98

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€427.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBerberimatto
TaustamateriaaliLuistamaton kumi
Värisinkki
Kuuluvuusalue32.5 sq ft.
Korkeus12.7mm
Pituus19.75 "
KuvioNubby Hobnail
Leveys19.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.07
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi5703300000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuitumateriaali (polypropeenisekoitus)
    • Paalun paino (52 oz./sq. Yd.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PAWLING CORP EM-22-0-66 Berberimattilaatta Beige Pk12 | AF6QNG 20AZ97 EM-22-0-66Beige€813.45
PAWLING CORP EM-22-0-71 berberimatto laatta liuskekivi harmaa Pk12 | AF6QNJ 20AZ99 EM-22-0-71Liuskekivi Harmaa€838.61
PAWLING CORP EM-22-0-38 Berber-matto laatta Charcoal Pk12 | AF6QNU 20CA01 EM-22-0-38Puuhiili€813.45
PAWLING CORP EM-22-0-122 Berberimattilaatta sininen harmaa Pk12 | AF6QNV 20CA02 EM-22-0-122Sininen harmaa€813.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP EM-22-0-441 Berber Matto Tile Sinkki Pk12
€427.97 / yksikkö