Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAWLING CORP DKP-10-0-2 Oven nupin suojus PVC Norsunluu 11-1 / 4 tuuman pituus | AH4BFJ 34AT29

PAWLING CORP DKP-10-0-2 ovennupin suoja PVC norsunpunainen 11-1/4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AH4BFJ Malli: DKP-10-0-2Ristiviite: 34AT29

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€93.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven nupin suoja
VäriNorsunluu
Sisällä ulkonasisä-
MateriaaliPVC
Kokonaispituus11.25 "
Kokonaispaksuus3"
kokonaisleveys6.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusKokonaispaksuuskokonaisleveysHinta
PAWLING CORP DKP-10-0-3 Oven nupin suojus PVC-ruskea 11-1 / 4 tuuman pituus | AH4BFK 34AT30 DKP-10-0-3Rusketus11.25 "3"6.375 "€93.35
PAWLING CORP DKP-10-0-4 Oven nupin suoja PVC ruskea 11-1 / 4 tuuman pituus | AH4BFL 34AT31 DKP-10-0-4Ruskea11.25 "3"6.375 "€93.35
PAWLING CORP DKP-10-0-370 Ovenupin suojus Munankuori 11-1/4 tuuman pituus | AH4BFM 34AT32 DKP-10-0-370Munankuori11.25 "3"6.375 "€93.35
PAWLING CORP DKP-12-0-2 Oven nupin suojus PVC Ivory 12 tuuman pituus | AH4BFN 34AT33 DKP-12-0-2Norsunluu12 "2.187 "3.187 "€93.35
PAWLING CORP DKP-12-0-3 Oven nupin suoja PVC-ruskea 12 tuuman pituus | AH4BFP 34AT34 DKP-12-0-3Rusketus12 "2.187 "3.187 "€93.35
PAWLING CORP DKP-12-0-4 Oven nupin suojus PVC ruskea 12 tuuman pituus | AH4BFQ 34AT35 DKP-12-0-4Ruskea12 "2.187 "3.187 "€93.35
PAWLING CORP DKP-12-0-370 Oven nupin suojus PVC-munankuori 12 tuuman pituus | AH4BFR 34AT36 DKP-12-0-370Munankuori12 "2.187 "3.187 "€93.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP DKP-10-0-2 ovennupin suoja PVC norsunpunainen 11-1/4 tuumaa pituus
€93.35 / yksikkö