Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAULSON A-WS kasvosuojus, lankaverkko, musta, 8 x 15.5 tuuman koko | CT7LYX 308P58

PAULSON A-WS kasvosuojus, lanka näyttö, musta, koko 8 x 15.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT7LYX Malli: A-WSRistiviite: 308P58

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvosuoja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PAULSON IM12-P6F Kasvosuoja | CT7LXV 308P15 IM12-P6FKasvosuoja€25.61
PAULSON IM11-L6F kasvosuoja, kupla, kirkas, 0.060 tuuman paksuus | CT7LXW 308P52 IM11-L6FKasvosuoja€35.37
PAULSON IM11-AF6F kasvosuoja, kupla, kirkas, huurtumaton, 0.060 tuuman paksuus | CT7LXX 308P53 IM11-AF6FKasvosuoja€70.11
PAULSON IM20-P6F Kasvosuoja, 10 X 20 X 0.060 tuuman koko, kirkas | CT7LXY 308P16 IM20-P6FKasvosuoja€28.78
PAULSON IM21-P6F Kasvosuoja, 10 X 20 X 0.060 tuuman koko, kirkas | CT7LXZ 308P18 IM21-P6FKasvosuoja€27.22
PAULSON IM22-L6F kasvosuoja, korkea lämpötila, polykarbonaatti, koko 20 tuumaa, kirkas | CT7LYA 308P39 IM22-L6FKasvosuoja€40.28
PAULSON IM20-L6FM kasvosuoja, korkea lämpötila, vihreä, 20 tuuman koko | CT7LYB 308P36 IM20-L6FMKasvosuoja€45.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAULSON A-WS kasvosuojus, lanka näyttö, musta, koko 8 x 15.5 tuumaa
€40.87 / yksikkö