PATTERSON FAN HIP18A-CS Nopea teollisuustuuletin, 18 tuuman kokoinen, värähtelemätön, kiinteä | CH6PPL 482V94

PATTERSON FAN HIP18A-CS nopea teollisuustuuletin, 18 tuuman koko, värähtelemätön, paikallaan

Tuote: CH6PPL Malli: HIP18A-CSRistiviite: 482V94
€1,226.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin
Ilmavirta3800 cfm
Ampeeria6 / 3-2.9A
Laakerityyppipallo
Terä Dia.18 "
Syvyys16 "
YmpäristösovelluksetTeollinen
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus24 "
Kotelopolypropeeni
Hz60 Hz
Maks. Ympäristön lämpötila105 astetta F
Moottori HP1 / 2 hp
AsennuspaikkaVain tuuletinpää
Terien lukumäärä3
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
RPM1725 RPM
Akselin dia.5 / 8 "
Lämpösuojausauto
Jännite115/208-230V AC
Leveys24 "
Langansuojuksen viimeistelySininen jauhemaalattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.515
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.IlmavirtaAmpeeriaJänniteLeveysTerä Dia.KorkeuseräHinta
PATTERSON FAN HIP14B-CS Nopea teollisuustuuletin, 14 tuuman kokoinen, värähtelemätön, kiinteä | CH6PPK 482V93 HIP14B-CS1 / 2 "2600 cfm1.5-1.4 / 0.75A208-230/460V AC20 "14 "20 "Tuuletin€1,237.02
Tarjouspyyntö
PATTERSON FAN HIP18B-CS Nopea teollisuustuuletin, 18 tuuman kokoinen, värähtelemätön, kiinteä | CH6PPM 482V95 HIP18B-CS5 / 8 "3800 cfm2.4-2.3 / 1.2A208-230/460V AC24 "18 "24 "Tuuletin€1,430.91
Tarjouspyyntö
PATTERSON FAN HIP22B-CS Nopea teollisuustuuletin, 22 tuuman kokoinen, värähtelemätön, kiinteä | CH6PPP 482V97 HIP22B-CS5 / 8 "5570 cfm2.4-2.3 / 1.2A208-230/460V AC29 "22 "29 "Tuuletin€1,488.28
Tarjouspyyntö
PATTERSON FAN COMBO2 Nopea sisäkäyttöinen teollisuuskattotuuletin, 14 tuuman terän halkaisija, 1 nopeutta, 2600 cfm | CT7LWZ 359TX0 KOMBIO2-------Teollinen kattotuuletin€1,283.87
PATTERSON FAN COMBO5 Nopea sisäkäyttöinen teollisuuskattotuuletin, 18 tuuman terän halkaisija, 1 nopeutta, 3800 cfm | CT7LXA 359TX3 KOMBIO5-------Teollinen kattotuuletin€1,389.92
PATTERSON FAN COMBO8 Nopea sisäkäyttöinen teollisuuskattotuuletin, 22 tuuman terän halkaisija, 1 nopeutta, 5570 cfm | CT7LXB 359TX6 KOMBIO8-------Teollinen kattotuuletin€1,586.37
PATTERSON FAN COMBO10 Nopea sisäkäyttöinen teollisuuskattotuuletin, 26 tuuman terän halkaisija, 1 nopeutta, 7650 cfm | CT7LXC 359TX8 KOMBIO10-------Teollinen kattotuuletin€2,490.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PATTERSON FAN HIP18A-CS nopea teollisuustuuletin, 18 tuuman koko, värähtelemätön, paikallaan
€1,226.33 / yksikkö