PATTERSON FAN F30A-HIP-SF teollisuustuuletin, tuuletin, 30 tuuman kokoinen siiven halkaisija, 3 nopeutta, 7, 500 cfm, 115 V AC | CT7LXE 797LN7

PATTERSON FAN F30A-HIP-SF teollisuustuuletin, tuuletin, 30 tuuman siiven halkaisija, 3 nopeutta, 7, 500 cfm, 115 V AC

Varastossa
Tuote: CT7LXE Malli: F30A-HIP-SFRistiviite: 797LN7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,656.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PATTERSON FAN F30A-HIP-SF teollisuustuuletin, tuuletin, 30 tuuman siiven halkaisija, 3 nopeutta, 7, 500 cfm, 115 V AC
€1,656.70 / yksikkö