PASS AND SEYMOUR WS4FBL3P-W esiasetettu himmennin, 120 V, 0 - 10 V, valkoinen

Tuote: CH4MYJ Malli: WS4FBL3P-W
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistus himmennin
VäriValkoinen
Taajuus60Hz
lampun tyyppiCFL/LED
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
Teho450W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilampun tyyppiHinta
PASS JA SEYMOUR WS4FBL3P-TC esiasetettu himmennin, 120V, 0 - 10V | CH4MYH WS4FBL3P-TCValkoinen/norsunluu/vaalea manteliCFL/LED-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR WS1103-PW Wide Slide Dimmer, 120V, 1100W | CH4MZD WS1103-PWValkoinenhehkuva-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR WS703-PW Wide Slide Dimmer, 120V, 700W | CH4MZE WS703-PWValkoinenhehkuva-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR WSCL450TC Wide Slide Dimmer, 120V, yksinapainen | CH4MZG WSCL450TC-CFL/LED-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR WSCL450W Wide Slide Dimmer, 120V, yksinapainen | CH4MZH WSCL450WValkoinenCFL/LED-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR WSCL453P-W Leveä liukuhimmennin, 120V, yksinapainen, 3-tie | CH4MZJ WSCL453P-W---
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR WSCL453P-TC Wide Slide Dimmer, 120V, yksinapainen, 3-tie | CH4MZK WSCL453P-TCValkoinen/norsunluu/vaalea manteliCFL/LED-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR WS4FBL3P-W esiasetettu himmennin, 120 V, 0 - 10 V, valkoinen