PASS AND SEYMOUR WS1103-PTC liukuhimmennin, 1100 W

Tuote: CH4GKC Malli: WS1103-PTC
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistus himmennin
YhteysRuuviterminaali
Taajuus60Hz
Taajuusluokitus60Hz
lampun tyyppihehkuva
Jännite120V
Jännitearvot120 VAC
Teho1100W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PASS JA SEYMOUR WS700-TC liukuhimmennin, 700 W | CH4GKD WS700-TC-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR WS703-PTC liukuhimmennin, 700 W | CH4GKE WS703-PTC-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR WSLV703-PTC liukuhimmennin, 700VA | CH4GKG WSLV703-PTC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR WS1103-PTC liukuhimmennin, 1100 W