PASS AND SEYMOUR WR5362-GRY Duplex-pistoke, taka- ja sivujohto, 20A, 125V, harmaa

Tuote: CH4GKA Malli: WR5362-GRY
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstia, kaksipuolinen
VäriHarmaa
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
Jännite125V
Langan koko10 - 14 awg

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJänniteLangan kokoHinta
PASS AND SEYMOUR WR20-TR Duplex-vastake, peukaloinnin kestävä, 20A, 125V, BR | CH4GJV WR20-TRRuskea125V14 - 10 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR WR20-TRGRY Duplex-liitin, peukaloinnin kestävä, 20A, 125V, harmaa | CH4GJW WR20-TRGRYHarmaa125V10 - 14 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR WR20-TRI Duplex-vastake, peukaloinninkestävä, 20A, 125V, Norsunluu | CH4GJX WR20-TRINorsunluu125V14 - 10 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR WR20-TRLA kaksipuolinen vastake, peukaloinnin kestävä, 20A, 125V, vaalea manteli | CH4GJY WR20-TRLA-125V14 - 10 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR WR20-TRW Duplex-liitin, peukaloinnin kestävä, 20A, 125V, valkoinen | CH4GJZ WR20-TRWValkoinen125V14 - 10 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR WR5662-GRY Duplex-liitin, taka- ja sivujohto, 15A, 250V, harmaa | CH4GKB WR5662-GRY-250V10 - 14 awg-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR WR5362-GRY Duplex-pistoke, taka- ja sivujohto, 20A, 125V, harmaa