PASS AND SEYMOUR PS5965-O Plug, M3, oranssi | CH4EWJ

PASS AND SEYMOUR PS5965-O-pistoke, M3, oranssi

Tuote: CH4EWJ Malli: PS5965-O
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora teräpistoke
VäriOranssi
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Jännite125V
Langan koko12 - 18 awg

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJänniteLangan kokoHinta
PASS AND SEYMOUR PS5965-GRY Plug, M3, harmaa | CH4EWG PS5965-GRYHarmaa125V0 - 14 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS5364-GRY Plug, M3, harmaa | CH4EWH PS5364-GRYHarmaa125V12 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS5965-Y Plug, M3, keltainen | CH4EWK PS5965-YKeltainen125V4AWG-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS5464-Y Plug, M3, keltainen | CH4EWL PS5464-YKeltainen250V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS5364-Y Plug, M3, keltainen | CH4EWM PS5364-YKeltainen125V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS5666-Y Plug, M3, keltainen | CH4EWN PS5666-YKeltainen250V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR PS5965-O-pistoke, M3, oranssi