PASS AND SEYMOUR L820-C lukitusliitin, 30A

Tuote: CH4FXP Malli: L820-C
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
VäriMusta
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
Jännite480V
Langan koko10 - 18 awg

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJohtimien lukumääräVaiheJänniteLangan kokoHinta
PASS AND SEYMOUR CS8464 vakioliitin | CH4BKW CS8464-3-480V--
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR CS6360 -vakioliitin | CH4BKX CS6360-3-125V--
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR CS8364 vakioliitin | CH4BKY CS8364Musta43250V0 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR CS6364 Liitin, 50A | CH4CDH CS6364-3-125V4AWG-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR CS8164 Liitin, 50A | CH4CDJ CS8164-43480V0 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR CS8264 Liitin, 50A, 250V | CH4CDK CS8264-43250V0 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 3762 Liitin, Korroosionkestävä, 480V | CH4CFG 3762-31480V--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR L820-C lukitusliitin, 30A