PASS AND SEYMOUR FC40-GL vedonpoistojohtokahva, halkaisija 0.40-0.56 tuumaa.

Tuote: CH4MTT Malli: FC40-GL
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin halkaisija0.4 - 0.56 "
Verkon pituus (tuumaa)5"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaHinta
PASS JA SEYMOUR FC70-GL vedonpoistojohtokahva, 0.70-0.94 tuumaa halkaisijaltaan. | CH4MTQ FC70-GL0.7 - 0.94 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR FC94-GL vedonpoistojohtokahva, halkaisija 0.94–10.25 tuumaa. | CH4MTR FC94-GL0.94 - 1.25 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR FC30-GL vedonpoistojohtokahva, halkaisija 0.30-0.43 tuumaa. | CH4MTU FC30-GL0.3 - 0.43 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR FC22-GL vedonpoistojohtokahva, halkaisija 0.22-0.32 tuumaa. | CH4MTV FC22-GL0.22 - 0.32 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR FC52-GL vedonpoistojohtokahva, 0.52-0.73 tuuman ulkohalkaisija. | CH4MTW FC52-GL0.52 - 0.73 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR FC40-GL vedonpoistojohtokahva, halkaisija 0.40-0.56 tuumaa.