PASS AND SEYMOUR D1861 Gator Grip Plug, keltainen

Tuote: CH4DFG Malli: D1861
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora teräpistoke
VäriKeltainen
Johtimien lukumäärä20
Jännite120V
Langan koko10 - 18 awg

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräJohtimien lukumääräJänniteLangan kokoHinta
PASS AND SEYMOUR D0651 Gator Grip Plug, keltainen | CH4DEY D065123250V0 - 14 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 1051 Gator Grip Plug, keltainen | CH4DEZ 1051-3125V10 - 14 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 1431 Gator Grip Plug, keltainen | CH4DFA 143113125V10 - 14 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR D0751 Gator Grip Plug, keltainen | CH4DFB D075123277V12 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR D0731 Gator Grip Plug, keltainen | CH4DFC D073123277V12 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR D0631 Gator Grip Plug, keltainen | CH4DFD D0631215250V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR D0551 Gator Grip Plug, keltainen | CH4DFE D0551215125V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR D1861 Gator Grip Plug, keltainen