PASS JA SEYMOUR CGN75250NM vedonpoistojohtokahva, 3/4 NPT, suora, 0.250–375 tuuman ulkohalkaisija. | CH4FLV

PASS AND SEYMOUR CGN75250NM vedonpoistojohtokahva, 3/4 NPT, suora, 0.250 - 375 tuumaa ulkohalkaisija.

Tuote: CH4FLV Malli: CGN75250NM
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin koko0.250 - 0.375 "
rakentaminenNylon

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoHinta
PASS JA SEYMOUR CGN7590250NM vedonpoistojohtokahva, 3/4 NPT, 90 astetta, 0.250 - 375 tuumaa ulkohalkaisija. | CH4FLE CGN7590250NM0.250 - 0.375 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR CGN7590250M vedonpoistojohtokahva, 3/4 NPT, 90 astetta, 0.250 - 375 tuumaa ulkohalkaisija. | CH4FLF CGN7590250M0.250 - 0.375 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR CGN7590375NM vedonpoistojohtokahva, 3/4 NPT, 90 astetta, 0.375–437 tuumaa ulkohalkaisija. | CH4FLG CGN7590375NM0.375 - 0.437 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR CGN7590375M vedonpoistojohtokahva, 3/4 NPT, 90 astetta, 0.375 - 437 tuumaa ulkohalkaisija. | CH4FLH CGN7590375M0.375 - 0.437 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR CGN7590437NM vedonpoistojohtokahva, 3/4 NPT, 90 astetta, 0.437 - 562 tuumaa ulkohalkaisija. | CH4FLJ CGN7590437NM0.437 - 0.562 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR CGN7590437M vedonpoistojohtokahva, 3/4 NPT, 90 astetta, 0.437 - 562 tuumaa ulkohalkaisija. | CH4FLK CGN7590437M0.437 - 0.562 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR CGN7590500NM vedonpoistojohtokahva, 3/4 NPT, 90 astetta, 0.500 - 625 tuumaa ulkohalkaisija. | CH4FLL CGN7590500NM0.5 - 0.625 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR CGN75250NM vedonpoistojohtokahva, 3/4 NPT, suora, 0.250 - 375 tuumaa ulkohalkaisija.