PASS AND SEYMOUR ASPD1531G277 siipikytkin, puolikokoinen, 120/277V yksinapainen, 3-suuntainen | CH4ALA

PASS AND SEYMOUR ASPD1531G277 siipikytkin, puolikokoinen, 120/277V yksinapainen, 3-suuntainen

Tuote: CH4ALA Malli: ASPD1531G277
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Yhteyden tyyppiSisäiset painelevyt
Syvyys1.5 "
Pituus1.77 "
Materiaaligrafiitti
AsennustyyppiLaatikko
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä1
Jännite120 / 277V
Leveys0.89 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMateriaaliJänniteLeveysHinta
PASS AND SEYMOUR ASPD1532G4 siipikytkin, 15A, 120V, yksinapainen, 3-tie | CH4AJN ASPD1532G41.5 "grafiitti120V1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ASPD1532-M4 siipikytkin, 15A, 120V, yksinapainen, 3-tie | CH4AJP ASPD1532-M41.5 "Magnesium120V1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ASPD1532-W4 siipikytkin, 15A, 120V, yksinapainen, 3-tie | CH4AJQ ASPD1532-W41.5 "-120V1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ASPD2032G4 siipikytkin, 20A, 120V, yksinapainen, 3-tie | CH4AKQ ASPD2032G41.59 "grafiitti120V1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ASPD2032-W4 siipikytkin, 20A, 120V, yksinapainen, 3-tie | CH4AKR ASPD2032-W41.59 "-120V1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ASPD2032-M4 siipikytkin, 20A, 120V, yksinapainen, 3-tie | CH4AKT ASPD2032-M41.59 "Magnesium120V1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ASPD1532G277 siipikytkin, 120/277V yksinapainen, 3-tie | CH4AKZ ASPD1532G2771.5 "grafiitti120 / 277V1.77 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR ASPD1531G277 siipikytkin, puolikokoinen, 120/277V yksinapainen, 3-suuntainen