PASS AND SEYMOUR ADTP703TU-M4 yleishimmennin, 120V, 700W | CH4ALZ

PASS AND SEYMOUR ADTP703TU-M4 yleishimmennin, 120V, 700W

Tuote: CH4ALZ Malli: ADTP703TU-M4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistus himmennin
Yhteyden tyyppiSisäiset painelevyt
Syvyys1.79 "
lampun tyyppiHehkulamppu / halogeeni
Pituus4.2 "
MateriaaliMagnesium
AsennustyyppiLaatikko
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä1
Jännite120V
Teho700W
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyslampun tyyppiPituusMateriaaliJänniteLeveysHinta
PASS JA SEYMOUR ADTP4FBL3PG4 melahimmennin, 0 - 10V | CH4AHQ ADTP4FBL3PG41.62 "-1.77 "grafiitti10V1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR ADTP4FBL3PW4 melahimmennin, 0 - 10V | CH4AHR ADTP4FBL3PW41.62 "Loisteputki/LED1.77 "-10V1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ADTP4FBL3PM4 melahimmennin, 0 - 10V | CH4AHT ADTP4FBL3PM41.62 "Loisteputki/LED1.77 "Magnesium10V1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR ADTP1103H-M4 hehkulamppu/halogeenihimmennin, 120V, 1100W | CH4AHZ ADTP1103H-M41.79 "Hehkulamppu / halogeeni4.2 "Magnesium120V2.51 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR ADTP1103H-W4 hehkulamppu/halogeenihimmennin, 120V, 1100W | CH4AJA ADTP1103H-W41.79 "Hehkulamppu / halogeeni4.2 "-120V2.51 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR ADTP703H-W2 hehkulamppu/halogeenihimmennin, 120V, 700W | CH4ALT ADTP703H-W21.79 "Hehkulamppu / halogeeni4.2 "-120V1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR ADTP703H-M2 hehkulamppu/halogeenihimmennin, 120V, 700W | CH4ALU ADTP703H-M21.79 "Hehkulamppu / halogeeni4.2 "Magnesium120V1.77 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR ADTP703TU-M4 yleishimmennin, 120V, 700W