PASS JA SEYMOUR ADTH703TUM4 Touch True Universal Dimmer | CH4AUY

PASS AND SEYMOUR ADTH703TUM4 Touch True Universal Dimmer

Tuote: CH4AUY Malli: ADTH703TUM4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistus himmennin
Yhteyden tyyppiSisäiset painelevyt
Syvyys1.29 "
Pituus2.48 "
MateriaaliMagnesium
AsennustyyppiLaatikko
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä1
Jännite120V
Teho700W
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusMateriaaliJänniteHinta
PASS JA SEYMOUR ADTH4FBL3PG4 Touch Dimmer, 0 - 10V | CH4AHU ADTH4FBL3PG41.62 "1.77 "grafiitti10V-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR ADTH4FBL3PW4 Touch Dimmer, 0 - 10V | CH4AHV ADTH4FBL3PW41.62 "1.77 "-10V-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR ADTH4FBL3PM4 Kosketushimmennin, 0 - 10V | CH4AHW ADTH4FBL3PM41.62 "1.77 "Magnesium10V-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR ADTH703TUG4 Touch True Universal Dimmer | CH4AUW ADTH703TUG41.29 "2.48 "grafiitti120V-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR ADTH703TUW4 Touch True Universal Dimmer | CH4AUX ADTH703TUW41.29 "2.48 "-120V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR ADTH703TUM4 Touch True Universal Dimmer