PASS AND SEYMOUR AAFN4S16A-M4 tuulettimen nopeudensäätö, 120VAC, yksinapainen, 3-tie | CH4ART

PASS AND SEYMOUR AAFN4S16A-M4 tuulettimen nopeudensäätö, 120 VAC, yksinapainen, 3-tie

Tuote: CH4ART Malli: AAFN4S16A-M4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen nopeuden säätö
toimilaiteMela
Yhteyden tyyppiSisäiset painelevyt
Syvyys1.85 "
Pituus2.66 "
MateriaaliMagnesium
AsennustyyppiLaatikko
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Nopeuksien määrä4
Kytkinten lukumäärä1
Jännite120 VAC
Teho700W
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
PASS AND SEYMOUR AAFN4S16AG4 tuulettimen nopeudensäätö, 120VAC, yksinapainen, 3-tie | CH4ARR AAFN4S16AG4grafiitti-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR AAFN4S16A-W4 tuulettimen nopeudensäätö, 120VAC, yksinapainen, 3-tie | CH4ARU AAFN4S16A-W4--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR AAFN4S16A-M4 tuulettimen nopeudensäätö, 120 VAC, yksinapainen, 3-tie