PASS AND SEYMOUR 65W47 ​​Vesitiivis yksittäinen pistorasia, 124V, keltainen | CH4AGG

PASS AND SEYMOUR 65W47 Vesitiivis yksittäinen pistorasia, 124 V, keltainen

Tuote: CH4AGG Malli: 65W47
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi astia
VäriKeltainen
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Jännite124V
Langan koko18 - 12 awg

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJohtimien lukumääräVaiheJänniteLangan kokoHinta
PASS AND SEYMOUR 67-W76BK Vesitiivis yksittäinen pistorasia, 20A, 480V, musta | CH3ZRB 67-W76BKMusta31125V14 - 10 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 69-W76BK Vesitiivis yksittäinen pistorasia, 30A, 480V, musta | CH4AAT 69-W76BKMusta33480V14 - 10 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 65W34 Vesitiivis yksittäinen pistoke, 277V, keltainen | CH4AGE 65W34Keltainen31277V18 - 12 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 65W34DPLX Vesitiivis yksittäinen pistorasia, 277V, keltainen | CH4AGF 65W34DPLXKeltainen31277V18 - 12 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 65W49 Vesitiivis yksittäinen pistorasia, 250V, keltainen | CH4AGJ 65W49Keltainen31250V18 - 12 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 65W49DPLX Vesitiivis yksittäinen pistorasia, 250V, keltainen | CH4AGK 65W49DPLXKeltainen31250V18 - 12 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 67W08 Vesitiivis yksittäinen pistorasia, 125V, keltainen | CH4AGL 67W08Keltainen41125V14 - 10 awg-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR 65W47 Vesitiivis yksittäinen pistorasia, 124 V, keltainen