PARTNERS BRAND SS34020 Teräsvanne, 3/4x.020 Gx1, 960 ft | CT7LTV 51DH58

PARTNERS BRAND SS34020 teräsvanne, 3/4x.020 Gx1, 960 jalkaa

Varastossa
Tuote: CT7LTV Malli: SS34020Ristiviite: 51DH58

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€664.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräshihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARTNERS BRAND SS34020 teräsvanne, 3/4x.020 Gx1, 960 jalkaa
€664.61 / yksikkö