Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC C40-02MT1 Modulaarinen varsi Cat 40 #2 Mt-nenä 1.75 tuumaa | AC2RTQ 2MKW8

PARLEC C40-02MT1 Modulaarinen varsi Cat 40 #2 Mt Nose 1.75 In

Varastossa
Tuote: AC2RTQ Malli: C40-02MT1Ristiviite: 2MKW8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiovarren työkalun pidike
Sisällä Morse Taper#2
Nenä Dia.1.75 sisään.
Projektio1.75 "
Projektiovälilinja nenän päähän1.75 sisään.
kynttiläCAT 40
TyyppiMorsen kartio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProjektiokynttiläHinta
PARLEC C40-01MT1 Modulaarinen varsi Cat 40 # 1 Mt Nose 1.75 In | AC2RTP 2MKW7 C40-01MT11.75 "CAT 40€131.75
PARLEC C40-03MT2 Modulaarivarren kissa 40 # 3 Mt Nose 1.75 In | AC2RTR 2MKW9 C40-03MT22.5 "CAT 40€137.79
PARLEC C40-04MT3 Modulaarivarren kissa 40 # 4 Mt Nose 2 In | AC2RTT 2MKX1 C40-04MT33.5 "CAT 40€149.53
PARLEC C50-01MT1 Modulaarinen varren kissa 50 # 1 Mt | AC2RTU 2MKX2 C50-01MT11.5 "CAT 50€339.74
PARLEC C50-02MT1 Modulaarinen varren kissa 50 # 2 Mt nenä 2.75 tuumaa | AC2RTV 2MKX3 C50-02MT11.5 "CAT 50€188.78
PARLEC C50-03MT2 modulaarinen varsi Cat 50 #3 Mt-nenä 2.25 tuumaa | AC2RTW 2MKX4 C50-03MT22.31 "CAT 50€192.31
PARLEC C50-04MT3 Modulaarinen varren kissa 50 # 4 Mt nenä 2.25 tuumaa | AC2RTX 2MKX5 C50-04MT33.18 "CAT 50€188.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC C40-02MT1 Modulaarinen varsi Cat 40 #2 Mt Nose 1.75 In
€137.79 / yksikkö