Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC B30-23BB500 Tyhjä tanko Bt 30 Halkaisija 2.38 tuumaa 5 tuumaa | AC3VPG 2WTU1

PARLEC B30-23BB500 Tyhjä tanko Bt 30 Halkaisija 2.38 tuumaa 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3VPG Malli: B30-23BB500Ristiviite: 2WTU1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€356.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä baari
Halkaisija2.38 "
Nenä Dia.2.380 "
Projektio5"
Projektiovälilinja nenän päähän5 sisään.
kynttiläBT 30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaProjektiokynttiläHinta
PARLEC B40-30BB700 Tyhjä tanko Bt 40 Halkaisija 3.0 tuumaa 7 tuumaa | AC3VPH 2WTU2 B40-30BB7003"7"BT 40€440.49
PARLEC C40-25BB8 Tyhjä tanko Cat40 Halkaisija 2.5 tuumaa 8 tuumaa | AC3VPJ 2WTU3 C40-25BB82.5 "8"CAT 40€422.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC B30-23BB500 Tyhjä tanko Bt 30 Halkaisija 2.38 tuumaa 5 tuumaa
€356.69 / yksikkö