Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC B40-10SA400 Stub Arbor Style 2 Bt 40 Taper Varsi | AC2RXN 2MLH9

PARLEC B40-10SA400 Stub Arbor Style 2 Bt 40 kartiovarsi

Varastossa
Tuote: AC2RXN Malli: B40-10SA400Ristiviite: 2MLH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€572.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStub Arbor
Mitat A4"
Mitat B2.97 "
Mitat C0.72 "
Mitat D0.25 "
Mitat E1"
Mitat F1.75 "
Kokonaispituus6.580 "
Varsikynttilä
KaraStyle 2
kynttiläBT 40
TyyppiStyle 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3525
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaraMitat AMitat BkynttiläTyyppiMitat CMitat DMitat EHinta
PARLEC C40-10SA4 Stub Arbor Style 1 Cat 40 kartio-varsi AC2RXM 2MLH8 C40-10SA4Style 14"2.62 "CAT 40Style 11.25 "0.25 "1"€671.53
PARLEC C40-10SA400 Stub Arbor Style 2 Cat 40 kartio-varsi AC2RXP 2MLJ1 C40-10SA400Style 24"3.25 "CAT 40Style 20.72 "0.25 "1"€570.23
PARLEC C50-10SA4 Stub Arbor Style 1 kissa 50 kartio varsi | AC2RXQ 2MLJ2 C50-10SA4Style 14"2.62 "CAT 50Style 11.25 "0.25 "1"€722.61
PARLEC C50-10SA6 Stub Arbor Style 1 Cat 50 Taper Varsi | AC2RXR 2MLJ3 C50-10SA6Style 16"4.62 "CAT 50Style 11.25 "0.25 "1"€816.65
PARLEC C50-10SA500 Stub Arbor Style 2 kissa 50 kartio varsi | AC2RXT 2MLJ4 C50-10SA500Style 25"1.7 "CAT 50Style 20.72 "0.25 "1"€659.68
PARLEC C40-12SA4 Stub Arbor Style 1 kissa 40 kartio varsi | AC2RXU 2MLJ5 C40-12SA4Style 14"2.45 "CAT 40Style 11.25 "0.31 "1.25 "€615.35
PARLEC C40-12SA400 Stub Arbor Style 2 kissa 40 kartio varsi | AC2RXV 2MLJ6 C40-12SA400Style 24"3.25 "CAT 40Style 20.72 "0.31 "1.25 "€541.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC B40-10SA400 Stub Arbor Style 2 Bt 40 kartiovarsi
€572.75 / yksikkö