Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC 7711CG-062 Hana-adapteri 5/8 tuumaa | AH3LJG 32UT90

PARLEC 7711CG-062 Hanasovitin 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3LJG Malli: 7711CG-062Ristiviite: 32UT90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€307.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Sovitin
alue5 / 8 "
TyyppiPositiivinen asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
PARLEC 10-050 -hanasovitin 1/2 tuuman 100-sarja | AH3LJE 32UT88 10-0501 / 2 "€97.36
PARLEC 7711C-075 Hanasovitin 3/4 tuumaa | AH3LJF 32UT89 7711C-0753 / 4 "€222.35
PARLEC 7711CG-081 Hanasovitin 13/16 tuumaa | AH3LJH 32UT91 7711CG-08113 / 16 "€307.79
PARLEC 7711CG-087 Tap -sovitin 7/8 tuumaa | AH3LJJ 32UT92 7711CG-0877 / 8 "€307.79
PARLEC 7716-037 Hana-adapteri 3/8 tuumaa | AH3LJK 32UT93 7716-0373 / 8 "€156.19
PARLEC 7716-144 Hanasovitin 1-1/2 tuumaa | AH3LJL 32UT94 7716-1441.5 "€151.46
PARLEC 7716-3-056 Napautussovitin 9/16 tuumaa | AH3LJM 32UT95 7716-3-0569 / 16 "€340.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC 7711CG-062 Hanasovitin 5/8 tuumaa
€307.79 / yksikkö