Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC 75MCRB-12 MM holkin tehojyrsintä 12 mm 2 tuuman pituus | AC2RUJ 2MKY7

PARLEC 75MCRB-12MM holkin voimajyrsintä 12mm 2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC2RUJ Malli: 75MCRB-12MMRistiviite: 2MKY7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Pituus2"
Dia ulkopuolella.0.75 "
Koko12 "
TyyppiJyrsintä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PARLEC 75MCRB-14MM holkin tehojyrsintä 14mm 2 tuuman pituus | AC2RUG 2MKY5 75MCRB-14mm14mm€132.26
PARLEC 75MCRB-10MM holkin tehojyrsintä 10mm 2 tuuman pituus | AC2RUH 2MKY6 75MCRB-10mm10€132.26
PARLEC 75MCRB-06MM holkkitehon jyrsintä 6mm 2 tuuman pituus | AC2RUK 2MKY8 75MCRB-06mm6€132.26
PARLEC 75MCRB-08MM holkin tehojyrsintä 8mm 2 tuuman pituus | AC2RUL 2MKY9 75MCRB-08mm8€132.26
PARLEC 75MCRB-500 holkin tehojyrsintä 0.5 tuuman 2 tuuman pituus | AC2RUM 2MKZ1 75 MCRB-5000.5 "€138.92
PARLEC 75MCRB-250 holkin tehojyrsintä 0.25 tuumaa 2 tuuman pituus | AC2RUN 2MKZ2 75 MCRB-2500.25 "€131.60
PARLEC 75MCRB-16MM holkin tehojyrsintä 16mm 2 tuuman pituus | AC2RUP 2MKZ3 75MCRB-16mm16mm€132.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC 75MCRB-12MM holkin voimajyrsintä 12mm 2 tuuman pituus
€132.26 / yksikkö