Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC 5014TRK pidätysnuppi Mas-bt 1-8 60 astetta | AC2RZR 2MLR6

PARLEC 5014TRK Kiinnitysnuppi Mas-bt 1-8 60 astetta

Varastossa
Tuote: AC2RZR Malli: 5014TRKRistiviite: 2MLR6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätysnuppi
Kulma60 Tutkinnot
Halkaisija0.904 "
Pituus1.378 "
Kaulan halkaisija.0.667 "
Kokonaispituus3.07 "
Tyyli1
Kierteen koko1-8
TyyppiMAS-BT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaHalkaisijaPituusKaulan halkaisija.KokonaispituusKierteen kokoHinta
PARLEC 4005TRK pidätysnuppi Mas-bt 5 / 8-11 45 astetta | AC2RYZ 2MLN8 4005 TRK45 Tutkinnot0.588 "0.988 "0.393 "2.13 "5 / 8-11€45.14
PARLEC 4009TRK pidätysnuppi Mas-bt 5 / 8-11 45 astetta | AC2RZD 2MLP3 4009 TRK45 Tutkinnot0.588 "0.99 "0.393 "2.12 "5 / 8-11€45.14
PARLEC 5001TRK kiinnitysnuppi Mas-bt 1-8 90 astetta | AC2RZM 2MLR2 5001 TRK90 Tutkinnot0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8€51.69
PARLEC 5001TRKC pidätysnuppi Mas-bt 1-8 90 astetta reiällä | AC2RZN 2MLR3 5001TRKC90 Tutkinnot0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8€60.52
PARLEC 5005TRK kiinnitysnuppi Mas-bt 1-8 45 astetta | AC2RZP 2MLR4 5005 TRK45 Tutkinnot0.904 "1.378 "0.667 "3.09 "1-8€43.71
PARLEC 5005TRKC pidätysnuppi Mas-bt 1-8 45 astetta reiällä | AC2RZQ 2MLR5 5005TRKC45 Tutkinnot0.904 "1.378 "0.667 "3.09 "1-8€60.52
PARLEC 5014TRKC pidätysnuppi Mas-bt 1-8 60 astetta reiällä | AC2RZT 2MLR7 5014TRKC60 Tutkinnot0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8€60.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC 5014TRK Kiinnitysnuppi Mas-bt 1-8 60 astetta
€51.69 / yksikkö