Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC 4008TRKC kiinnitysnuppi Din 5 / 8-11 75 astetta reiällä | AC2RZC 2MLP2

PARLEC 4008TRKC kiinnitysnuppi Din 5/8-11 75 astetta reiällä

Varastossa
Tuote: AC2RZC Malli: 4008TRKCRistiviite: 2MLP2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätysnuppi
Kulma75 Tutkinnot
Halkaisija0.744 "
Reikä dia.0.276 "
Pituus0.787 "
Kaulan halkaisija.0.549 "
Kokonaispituus1.88 "
Tyyli1
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiDIN

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PARLEC 4008TRK kiinnitysnuppi Din 5/8-11 75 astetta | AC2RZB 2MLP1 4008 TRK€45.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC 4008TRKC kiinnitysnuppi Din 5/8-11 75 astetta reiällä
€59.35 / yksikkö