Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC 25ERN Uppoavainholkkimutteri Er25 | AC3VXB 2WUF7

PARLEC 25ERN Huuhteluavain, holkkimutteri Er25

Varastossa
Tuote: AC3VXB Malli: 25ERNRistiviite: 2WUF7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppoavaimen holkkimutteri
Collet-sarjaER25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCollet-sarjaHinta
PARLEC 32ERN Uppoavainholkkimutteri Er32 | AC3VXC 2WUF8 32 ERNER32€104.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC 25ERN Huuhteluavain, holkkimutteri Er25
€107.19 / yksikkö