Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC 029-918 -ruuvi Weldon 9/16 In-18 Hex 1/4 In | AC2RVR 2MLD1

PARLEC 029-918 Set Screw Weldon 9/16 In-18 Hex 1/4 In

Varastossa
Tuote: AC2RVR Malli: 029-918Ristiviite: 2MLD1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
Mitat B0.43 "
Mitat C0.402 "
Hex1 / 4 "
Kierre9 / 16-18
TyyppiWeldon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat BMitat CHexKierreHinta
PARLEC 029-902 -ruuvi Weldon 3/8 In-24 Hex 3/16 In | AC2RVP 2MLC8 029-9020.31 "0.282 "3 / 16 "3 / 8-24€12.22
PARLEC 029-917 -ruuvi Weldon 7/16 In-20 Hex 7/32 In | AC2RVQ 2MLC9 029-9170.38 "0.332 "7 / 32 "7 / 16-20€12.22
PARLEC 029-920 -ruuvi Weldon 5/8 In-18 Hex 7/16 In | AC2RVT 2MLD2 029-9200.5 "0.547 "7 / 16 "5 / 8-18€11.84
PARLEC 029-922 -ruuvi Weldon 3 / 4-16 Hex 3/8 In | AC2RVU 2MLD3 029-9220.62 "0.517 "3 / 8 "3 / 4-16€10.64
PARLEC 029-924 Ruuvisarja Weldon 3/8 24-kuusiokolo 3/16 tuumaa | AC2RVV 2MLD4 029-9240.38 "0.282 "3 / 16 "3 / 8-24€10.64
PARLEC 029-925 -ruuvi Weldon 5/8 In-18 Hex 5/16 In | AC2RVW 2MLD5 029-9250.5 "0.454 "5 / 16 "5 / 8-18€10.64
PARLEC 029-926 -ruuvi Weldon 3/4 In-16 Hex 3/8 In | AC2RVX 2MLD6 029-9260.5 "0.517 "3 / 8 "3 / 4-16€10.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC 029-918 Set Screw Weldon 9/16 In-18 Hex 1/4 In
€14.78 / yksikkö