Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC 014-901 Arbor Spacer 0.5 tuuman paksu Id 1.5 | AC3VNY 2WTT2

PARLEC 014-901 Karan välilevy, paksuus 0.5 tuumaa Id 1.5

Varastossa
Tuote: AC3VNY Malli: 014-901Ristiviite: 2WTT2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor spacer
Sisällä Dia.1.5
Paksuus0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8466935385
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
PARLEC 014-902 Arbor Spacer 0.25 tuuman paksu Id 1.5 | AC3VNZ 2WTT3 014-9020.25 "€71.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC 014-901 Karan välilevy, paksuus 0.5 tuumaa Id 1.5
€98.07 / yksikkö