Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER VS219P-6 Upotettu pistotulppa messinki 3/8 tuuman putki | AA6HGE 13Y814

PARKER VS219P-6 Counter upotettu pistoke messinki 3/8 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AA6HGE Malli: VS219P-6Ristiviite: 13Y814

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava pistoke
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko5 / 16 "
Pituus15 / 32 "
Max. Paine1000 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
PARKER VS219P-2 Upotettu pistotulppa messinki 1/8 tuuman putki AA6HGC 13Y812 VS219P-23 / 16 "5 / 16 "1 / 8 "€1.34
PARKER VS219P-4 Upotettu pistotulppa messinki 1/4 tuuman putki | AA6HGD 13Y813 VS219P-41 / 4 "15 / 32 "1 / 4 "€2.99
PARKER VS219P-8 Upotettu pistotulppa messinki 1/2 tuuman putki | AA6HGF 13Y815 VS219P-83 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "€5.85
PARKER VS219P-12 Upotettu pistotulppa messinki 3/4 tuuman putki | AA6HGG 13Y816 VS219P-129 / 16 "5 / 8 "3 / 4 "€8.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER VS219P-6 Counter upotettu pistoke messinki 3/8 tuuman putki
€3.81 / yksikkö