Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER VS216P-2 kuusikulmainen messinki 1/8 tuuman putki | AA6HFK 13Y795

PARKER VS216P-2 Hex Nipple Messinki 1/8 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AA6HFK Malli: VS216P-2Ristiviite: 13Y795

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Nänni
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko7 / 16 "
Pituus31 / 32 "
Max. Paine1000 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
PARKER VS216P-4 kuusikulmainen messinki 1/4 tuuman putki | AA6HFL 13Y796 VS216P-49 / 16 "1.375 "1 / 4 "€3.99
PARKER VS216P-6 kuusikulmainen messinki 3/8 x 1-13 / 32 putki | AA6HFN 13Y798 VS216P-611 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "€4.74
PARKER VS216P-8 kuusikulmainen messinki, 1/2 tuuman putki | AA6HFR 13Y802 VS216P-87 / 8 "1 13 / 16 "1 / 2 "€12.26
PARKER VS216P-12 kuusikulmainen messinki 3/4 tuuman putki | AA6HFV 13Y805 VS216P-121-1 / 16 "1 13 / 16 "3 / 4 "€19.48
PARKER L216P-6 Kuusiokärki, messinki 3/8 tuumaa | AA8PLR 19H202 L216P-611 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "€14.42
PARKER L216P-8-6 Hex Nippl messinki 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AE4HKX 5KNF8 L216P-8-67 / 8 "1.62 "1 / 2 "x 3 / 8"€12.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER VS216P-2 Hex Nipple Messinki 1/8 tuuman putki
€2.42 / yksikkö