Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER VS216P-12-8 Reducer Nänni Messinki 3/4 Tuumaa x 1/2 Tuumaa | AA6HFW 13Y806

PARKER VS216P-12-8 supistinnippa messinki 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6HFW Malli: VS216P-12-8Ristiviite: 13Y806

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNännen vähentäminen
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko1-1 / 16 "
Pituus1 13 / 16 "
Max. Paine1000 psi
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
PARKER VS216P-4-2 Reducer Nänni Messinki 1/4 Tuumaa x 1/8 Tuumaa | AA6HFM 13Y797 VS216P-4-29 / 16 "1.187 "1 / 4 "x 1 / 8"€3.56
PARKER VS216P-6-2 Reducer Nänni Messinki 3/8 Tuumaa x 1/8 Tuumaa | AA6HFP 13Y799 VS216P-6-211 / 16 "1 7 / 32 "3 / 8 "x 1 / 8"€8.37
PARKER VS216P-6-4 Reducer Nänni Messinki 3/8 Tuumaa x 1/4 Tuumaa | AA6HFQ 13Y801 VS216P-6-411 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "x 1 / 4"€6.83
PARKER VS216P-8-4 Reducer Nänni Messinki 1/2 Tuumaa x 1/4 Tuumaa | AA6HFT 13Y803 VS216P-8-47 / 8 "1.625 "1 / 2 "x 1 / 4"€10.83
PARKER VS216P-8-6 Reducer Nänni Messinki 1/2 Tuumaa x 3/8 Tuumaa | AA6HFU 13Y804 VS216P-8-67 / 8 "1.625 "1 / 2 "x 3 / 8"€9.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER VS216P-12-8 supistinnippa messinki 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa
€17.73 / yksikkö