Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER VS215PNL-2-20 pitkä putkenippa 1/8 tuumaa 2 tuuman messinki | AA6HEP 13Y776

PARKER VS215PNL-2-20 pitkä putkinippa 1/8 tuumaa 2 tuumaa pitkä messinki

Varastossa
Tuote: AA6HEP Malli: VS215PNL-2-20Ristiviite: 13Y776

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkenippa
YhteysPutki
Pituus2"
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 8 "
PaineJopa 1000 PSI
Temp. alue-65 - + 250 F
TyyppiPutkiasennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7412200025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
PARKER VS215PNL-2-15 pitkä putkenippa 1/8 tuumaa 1-1 / 2 tuuman messinki | AA6HEN 13Y775 VS215PNL-2-151.5 "1 / 8 "€3.83
PARKER VS215PNL-2-25 pitkä putkenippa 1/8 tuumaa 2-1 / 2 tuuman messinki | AA6HEQ 13Y777 VS215PNL-2-252.5 "1 / 8 "€5.36
PARKER VS215PNL-2-30 pitkä putkenippa 1/8 tuumaa 3 tuuman messinki | AA6HER 13Y778 VS215PNL-2-303"1 / 8 "€6.47
PARKER VS215PNL-2-35 pitkä putkenippa 1/8 tuumaa 3-1 / 2 tuuman messinki | AA6HET 13Y779 VS215PNL-2-353.5 "1 / 8 "€8.27
PARKER VS215PNL-4-15 Pitkä putkenippa 1/4 tuumaa 1-1 / 2 tuuman messinki | AA6HEU 13Y780 VS215PNL-4-151.5 "1 / 4 "€5.36
PARKER VS215PNL-4-20 pitkä putkenippa 1/4 tuumaa 2 tuuman messinki | AA6HEV 13Y781 VS215PNL-4-202"1 / 4 "€5.43
PARKER VS215PNL-4-25 pitkä putkenippa 1/4 tuumaa 2-1 / 2 tuuman messinki | AA6HEW 13Y782 VS215PNL-4-252.5 "1 / 4 "€7.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER VS215PNL-2-20 pitkä putkinippa 1/8 tuumaa 2 tuumaa pitkä messinki
€4.50 / yksikkö