Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER VS1204P-2 uros kyynärpää 90 asteen messinki 1/8 tuuman putki | AA6HHC 13Y835

PARKER VS1204P-2 uros kyynärpää 90 asteen messinki 1/8 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AA6HHC Malli: VS1204P-2Ristiviite: 13Y835
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
€6.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Pituus23 / 32 "
Max. Paine1000 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
PARKER VS1204P-4 uros kyynärpää 90 asteen messinki 1/4 tuuman putki | AA6HHD 13Y836 VS1204P-4-1 3 / 32 "1000 psi1 / 4 "-65 - 250 astetta F€6.80
PARKER VS1204P-6 uros kyynärpää 90 asteen messinki 3/8 tuuman putki | AA6HHE 13Y837 VS1204P-6-1 3 / 32 "1000 psi3 / 8 "-65 - 250 astetta F€9.61
PARKER VS1204P-8 urospuolinen kyynärpää 90 asteen messinki 1/2 tuuman putki | AA6HHF 13Y838 VS1204P-8-1 13 / 32 "1000 psi1 / 2 "-65 - 250 astetta F€11.54
PARKER 4-4 ME-B urospuolinen kyynärpää 90 asteen messinki 1/4 tuuman tuotelinja AA9HRT 1DGG4 4-4 ME-B9 / 16 "1.09 "4100 psi1 / 4 "-€42.63
PARKER 6-6 ME-B urospuolinen kyynärpää 90 asteen messinki 3/8 tuuman tuotelinja AA9HRU 1DGG5 6-6 ME-B3 / 4 "1.22 "4000 psi3 / 8 "-€56.28
PARKER 8-8 ME-B urospuolinen kyynärpää 90 asteen messinki 1/2 tuuman tuotelinja AA9HRV 1DGG6 8-8 ME-B7 / 8 "1.47 "3100 psi1 / 2 "-€81.15
PARKER 2-2 ME-B urospuolinen kyynärpää 1/8 tuumaa x 1/8 tuumaa 5000 Psi | AF7GWE 20YZ85 2-2 ME-B7 / 16 "49 / 64 "5000 psi1 / 8 "-40 - 400 astetta F€46.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER VS1204P-2 uros kyynärpää 90 asteen messinki 1/8 tuuman putki
€6.52 / yksikkö