Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-8 ME-B urospuolinen kyynärpää 90 asteen messinki 1/2 tuuman tuotelinja AA9HRV 1DGG6

PARKER 8-8 ME-B uros kyynärpää 90 astetta messinki 1/2 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AA9HRV Malli: 8-8 ME-BRistiviite: 1DGG6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Pituus1.47 "
Max. Paine3100 psi
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
PARKER VS1204P-2 uros kyynärpää 90 asteen messinki 1/8 tuuman putki | AA6HHC 13Y835 VS1204P-2-23 / 32 "1000 psi1 / 8 "-65 - 250 astetta F€6.52
PARKER VS1204P-4 uros kyynärpää 90 asteen messinki 1/4 tuuman putki | AA6HHD 13Y836 VS1204P-4-1 3 / 32 "1000 psi1 / 4 "-65 - 250 astetta F€6.80
PARKER VS1204P-6 uros kyynärpää 90 asteen messinki 3/8 tuuman putki | AA6HHE 13Y837 VS1204P-6-1 3 / 32 "1000 psi3 / 8 "-65 - 250 astetta F€9.61
PARKER VS1204P-8 urospuolinen kyynärpää 90 asteen messinki 1/2 tuuman putki | AA6HHF 13Y838 VS1204P-8-1 13 / 32 "1000 psi1 / 2 "-65 - 250 astetta F€11.54
PARKER 4-4 ME-B urospuolinen kyynärpää 90 asteen messinki 1/4 tuuman tuotelinja AA9HRT 1DGG4 4-4 ME-B9 / 16 "1.09 "4100 psi1 / 4 "-€42.63
PARKER 6-6 ME-B urospuolinen kyynärpää 90 asteen messinki 3/8 tuuman tuotelinja AA9HRU 1DGG5 6-6 ME-B3 / 4 "1.22 "4000 psi3 / 8 "-€56.28
PARKER 2-2 ME-B urospuolinen kyynärpää 1/8 tuumaa x 1/8 tuumaa 5000 Psi | AF7GWE 20YZ85 2-2 ME-B7 / 16 "49 / 64 "5000 psi1 / 8 "-40 - 400 astetta F€46.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-8 ME-B uros kyynärpää 90 astetta messinki 1/2 tuumaa Mnpt
€81.15 / yksikkö