Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER Viton O-rengastiivistesarja Viton O-rengastiivistesarja, käytettäväksi BSSB-kotelon kanssa | AE9ZHE 6PAU6

PARKER Viton O-rengastiivistesarja Viton O-rengastiivistesarja, käytettäväksi BSSB-kotelon kanssa

Varastossa
Tuote: AE9ZHE Malli: Viton O-rengastiivistesarjaRistiviite: 6PAU6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-rengassarja
MateriaaliVitoton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Parker Viton O-rengastiivistesarja estää vuotoja tai ei-toivottua nesteiden kiertoa BSSB-kotelossa teollisuus-, hydrauliikka- ja paineilmajärjestelmissä
    • Vitonirakenne kestää korkeita lämpötiloja
    • Tämä viton-O-rengaspaketti sisältää kolme tiivistettä, yhden ruostumattomasta teräksestä valmistetun istukan ja yhden suuren O-renkaan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER Viton O-rengastiivistesarja Viton O-rengastiivistesarja, käytettäväksi BSSB-kotelon kanssa
€214.79 / yksikkö