Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER TL-504-8HB Nippa, 1/2 tuuman koko, Letkun väkäs, Push to Connect, Teräs

Varastossa
Tuote: BT7FUW Malli: TL-504-8HB

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiLetkun tanko
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Platingsinkki
Venttiilin tyyppiValitsematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0428

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoYhteyden tyyppiLetku sisäpuolella Dia.Kierteen kokoKiertyyppiHinta
PARKER TL-254-4FP nippa, 1/4 tuuman rungon koko, 1/4-18 tuuman kierrekoko, teräs | BT7FTX TL-254-4FP1 / 4 "NPTF-1 / 4-18 "Nainen€11.20
PARKER TL-254-2MP nippa, 1/4 tuuman rungon koko, 1/8 -27 tuuman kierrekoko, teräs | BT7FUA TL-254-2MP1 / 4 "NPTF-1 / 8-27 "Mies€9.14
PARKER TL-254-2FP nippa, 1/4 tuuman rungon koko, 1/8 -27 tuuman kierrekoko, teräs | BT7FUB TL-254-2FP1 / 4 "NPTF-1 / 8-27 "Nainen€12.95
PARKER TL-254-6HB nippa, 1/4 tuuman koko, letkun väkäs, työntöliitin, terästä | BT7FUE TL-254-6HB1 / 4 "Letkun tanko3 / 8 "--€15.30
PARKER TL-254-4MP nippa, 1/4 tuuman rungon koko, 1/4-18 tuuman kierrekoko, teräs | BT7FUF TL-254-4MP1 / 4 "NPTF-1 / 4-18 "Mies€7.32
PARKER TL-504-12MP nippa, 1/2 tuuman rungon koko, 3/4-14 tuuman kierrekoko, teräs | BT7FUN TL-504-12MP1 / 2 "NPTF-3 / 4-14 "Mies€32.22
PARKER TL-504-4HB Nippa, 1/2 tuuman koko, Letkun väkäs, Push to Connect, Teräs | BT7FUP TL-504-4HB1 / 2 "Letkun tanko1 / 4 "--€18.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER TL-504-8HB Nippa, 1/2 tuuman koko, Letkun väkäs, Push to Connect, Teräs
€20.76 / yksikkö