Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER SST-N4 Nippa, 1/2 -14 tuuman kierrekoko, SS | AC4XWB 31A994

PARKER SST-N4 Nippa, 1/2 -14 tuuman kierrekoko, SS

Varastossa
Tuote: AC4XWB Malli: SST-N4Ristiviite: 31A994

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaali303 SS
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuun303 SS
Virtausnopeus12 Gal / min
Pituus1 55 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Käyttöpaine3000 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine3000 psi
Max. Työpaine3000 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihtoSST-N4
Putken koko NPT1 / 2 "
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 / 2-14 "
KiertyyppiNainen
TyyppiLiitin urospuoli
Venttiilin tyyppiValitsematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineRungon materiaaliKehon kokoMax. TyöpaineParker-vaihtoTiivistemateriaaliKierteen kokoKiertyyppiHinta
PARKER BST-N1 Nipple, 1/8 tuuman koko, suuri virtaus | AC4XVG 31A976 BST-N12500 psiMessinki1 / 8 "2500 PSIBST-N1Vitoton1 / 8-27 "Nainen€7.72
PARKER BST-N1M Nipple, 1/8 tuuman koko, suuri virtaus | AC4XVH 31A977 BST-N1M2500 psiMessinki1 / 8 "2500 PSIBST-N1M-1 / 8-27 "Mies€7.28
PARKER BST-N2 Nipple, 1/4 tuuman koko, suuri virtaus | AC4XVJ 31A978 BST-N25200 psiMessinki1 / 4 "5200 PsiBST-N2-1 / 4-18 "Nainen€10.28
PARKER BST-N2M Nippa, 1/4-18 tuuman kierrekoko, messinki | AC4XVK 31A979 BST-N2M5200 psiMessinki1 / 4 "5200 PsiBST-N2M-1 / 4-18 "Mies€10.20
PARKER BST-N3 Nipple, 3/8 tuuman koko, suuri virtaus | AC4XVL 31A980 BST-N32700 psiMessinki3 / 8 "2700 PsiBST-N3-3 / 8-18 "Nainen€13.10
PARKER BST-N3M nänni, 3/8 tuuman koko, suuri virtaus | AC4XVM 31A981 BST-N3M2700 psiMessinki3 / 8 "2700 PsiBST-N3M-3 / 8-18 "Mies€11.04
PARKER BST-N4 Nipple, 1/2 tuuman koko, suuri virtaus | AC4XVN 31A982 BST-N42200 psiMessinki1 / 2 "2200 PsiBST-N4-1 / 2-14 "Nainen€17.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER SST-N4 Nippa, 1/2 -14 tuuman kierrekoko, SS
€61.61 / yksikkö