Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER SST-8M pikaliitin, 1 tuuman koko, suuri virtaus | AC4XVF 31A975

PARKER SST-8M pikaliitin, 1 tuuman koko, suuri virtaus

Varastossa
Tuote: AC4XVF Malli: SST-8MRistiviite: 31A975

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€529.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaali303 SS
Kehon koko1"
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuun303 SS
Virtausnopeus50 Gal / min
Pituus2 17 / 32 "
Lukon tyyppiLukituspallot
Lukitusmekanismipallo
Max. Käyttöpaine1700 Psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine1700 PSI
Max. Työpaine1700 Psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihtoSST-8M
Putken koko NPT1"
Tiivistemateriaalinitriili
Hihamateriaali303 SS
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1-11 1 / 2 "
KiertyyppiMies
TyyppiLiitin (runko)
Venttiilin tyyppiValitsematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineRungon materiaaliKehon kokoMax. TyöpaineParker-vaihtoKierteen kokoKiertyyppiSuorittaa loppuunHinta
PARKER BST-1 pikaliitin, 1/8 tuuman koko, suuri virtaus | AC4XUF 31A952 BST-12500 psiMessinki1 / 8 "2500 PSIBST-11 / 8-27 "NainenMessinki€19.71
PARKER BST-1M pikaliitin, 1/8 tuuman koko, suuri virtaus | AC4XUG 31A953 BST-1M2500 psiMessinki1 / 8 "2500 PSIBST-1M1 / 8-27 "MiesMessinki€21.05
PARKER BST-2 pikaliitin, 1/4 tuuman koko, suuri virtaus | AC4XUH 31A954 BST-25200 psiMessinki1 / 4 "5200 PsiBST-21 / 4-18 "NainenMessinki€22.71
PARKER BST-2M pikaliitin, 1/4 tuuman koko, suuri virtaus | AC4XUJ 31A955 BST-2M5200 psiMessinki1 / 4 "5200 PsiBST-2M1 / 4-18 "MiesMessinki€22.64
PARKER BST-3 pikaliitin, 3/8 tuuman koko, suuri virtaus | AC4XUK 31A956 BST-32700 psiMessinki3 / 8 "2700 PsiBST-33 / 8-18 "NainenMessinki€28.97
PARKER BST-3M pikaliitin, 3/8 tuuman koko, suuri virtaus | AC4XUL 31A957 BST-3M2700 psiMessinki3 / 8 "2700 PsiBST-3M3 / 8-18 "MiesMessinki€28.97
PARKER BST-4 pikaliitin, 1/2 tuuman koko, suuri virtaus | AC4XUM 31A958 BST-42200 psiMessinki1 / 2 "2200 PsiBST-41 / 2-14 "NainenMessinki€41.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER SST-8M pikaliitin, 1 tuuman koko, suuri virtaus
€529.24 / yksikkö