Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER SGB8M8F kääntyvä mittarisovitin, 1/2 tuuman Fnpt, Ss | AD7JXT 4EUK4 / SGB8M8F-GR

PARKER SGB8M8F kääntyvä mittarisovitin, 1/2 tuuman Fnpt, Ss

Varastossa
Tuote: AD7JXT Malli: SGB8M8FRistiviite: 4EUK4 / SGB8M8F-GR
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
€110.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä mittasovitin
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Koko2-39 / 64 "
Temp. alue-65 - 500 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Parker SGB8M8F-GR on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kääntömitta-adapteri, jota käytetään paineenmittauslaitteiden helppoon sijoittamiseen mihin tahansa suuntaan 360 astetta.
    • Siinä on kaksi 1/2 tuuman FNPT-liitäntää, ja se voi toimia tehokkaasti -65 - 500 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER SGB8M8F kääntyvä mittarisovitin, 1/2 tuuman Fnpt, Ss
€110.74 / yksikkö