PARKER SBAT3LE1T1-120-TL1 Akun Safey Block 1740 Psi Relief | AE9YVF 6NZK8

PARKER SBAT3LE1T1-120-TL1 Akku, Safey Block 1740 Psi Relief

Varastossa
Tuote: AE9YVF Model: SBAT3LE1T1-120-TL1Ristiviite: 6NZK8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,368.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun Safey Block
Tyhjennysportin koko# 16 SAE ORB
Suorittaa loppuunSinkkifosfaatti
Tuloaukon koko# 24 SAE ORB
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus250 gpm
Max. Paine5075 psi
Kokonaiskorkeus5.9 "
Kokonaispituus11.8 "
kokonaisleveys9.5 "
Tiivistetyyppihyvä
Temp. alue-22 - 176 astetta F
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.094
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akkuportin koko (2 "koodi 61)
    • Varoventtiilin asetus (1740 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukon kokoMax. VirtausKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PARKER SBAT20E1T1-120-TL1 Akun Safey Block 1740 Psi Relief | AE9YVB 6NZK4 SBAT20E1T1-120-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "€1,806.59
PARKER SBAT20E1T1-250-TL1 Akun Safey Block 3625 Psi Relief | AE9YVD 6NZK6 SBAT20E1T1-250-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "€1,806.59
PARKER SBAT20E1T1-330-TL1 akun Safey Block 4785 Psi Relief | AE9YVE 6NZK7 SBAT20E1T1-330-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "€1,806.59
PARKER SBAT3LE1T1-250-TL1 Akun Safey Block 3625 Psi Relief | AE9YVH 6NZL0 SBAT3LE1T1-250-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "€2,368.30
PARKER SBAT3LE1T1-330-TL1 -akun Safey Block 4785 Psi Relief | AE9YVJ 6NZL1 SBAT3LE1T1-330-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "€2,368.30
PARKER SBAT3PE1T1-250-TL1 Akun Safey Block 3625 Psi Relief | AE9YVM 6NZL4 SBAT3PE1T1-250-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "€2,368.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER SBAT3LE1T1-120-TL1 Akku, Safey Block 1740 Psi Relief
€2,368.30 / yksikkö