Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER S-75 -valintaventtiili, 3-tie / 2-asento, 3/4 in NPT, 2000 PSI, 30 GPM | AK7QKT

PARKER S-75-valintaventtiili, 3-tie / 2-asentoinen, 3/4 in NPT, 2000 PSI, 30 GPM

Varastossa
Tuote: AK7QKT Malli: S-75
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
€276.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen valintaventtiili
ToimintatyyppiHydrauliventtiilien nuppi
Rungon materiaaliValurauta
Max. Virtaus30 gpm
Max. Paine2000 psi
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus6 5 / 8 "
kokonaisleveys2 5 / 8 "
Portin koko3 / 4 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)24.43
Laivan leveys (cm)14.27

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Parker S-75-hydraulivaihteiston venttiili on suunniteltu ohjaamaan tulovirtaa kahteen eri hydraulipiiriin
    • Ihanteellinen käytettäväksi maatalouskoneiden sekä metsä- ja nurmikoneiden kanssa
    • Sisältää paineen tasapainotetun kelan, joka siirtyy, jotta tulovirta pääsee käyttöporttiin
    • Korkean vetolujuuden omaava valurautarakenne takaa korroosionkestävyyden, taipuisuuden, lujuuden ja kestävyyden

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER S-75-valintaventtiili, 3-tie / 2-asentoinen, 3/4 in NPT, 2000 PSI, 30 GPM
€276.32 / yksikkö