Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER RAH101S50 Pilottiohjattu ylipaineventtiili, 30gpm | AD9PYF 4UA86

PARKER RAH101S50 pilottiohjattu ylipaineventtiili, 30gpm

Varastossa
Tuote: AD9PYF Malli: RAH101S50Ristiviite: 4UA86
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
€132.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroventtiili
SäätötyyppiRuuvien säätö
Virtausnopeus30 Gal / min
Asennusmomentti51-55 paunaa-ft
Max. Virtaus30 gpm
Maks. Flow GPM30
Maks. Tulopaine5000 psi
Max. Paine5000 psi
Maks. Säiliön paine (PSI)5000 Psi
Max. Viskositeetti45-2000 SSU
Max. Työpaine5000 psi
Käyttölämpötila.-45 - 132 astetta
Painealue200-5000 psi
Nimellinen virtausnopeus30 Gpm
Herkkyys1910 kierrosta kohti Psi
Venttiilin materiaaliTeräs
Venttiilin tyyppiLentäjien ohjaama helpotus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8481200050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ISO-sertifioitu ohjaajan käyttämä varoventtiili, jota käytetään paineen muodostumisen hallintaan järjestelmässä estäen siten tulipalot ja herkkien komponenttien vahingoittuminen
    • Soveltuu jatkuvaan käyttöön korkean vakauden ja matalapainehäviön ansiosta
    • Sisältää tarkan ruuvin säätömahdollisuuden nestevirtauksen hallintaan ja helposti asennettavat vakiomalliset D-rengastiivisteet positiivisen sulkun aikaansaamiseksi
    • Paineen säätöalue: 200 - 5000 psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusMax. VirtausMaks. TulopaineVenttiilin tyyppiHinta
PARKER RAH081S50 Pilottiohjattu ylipaineventtiili, 20 gpm | AD7DBF 4DML8 RAH081S5020 Gal / min20 gpm5000 psiLentäjien ohjaama helpotus€118.41
PARKER PRH081S50 Pilottikäyttöinen paineenalennusventtiili, 8 gpm | AD7DBH 4DMN1 PRH081S508 Gal / min8 gpm5500 psiPaineen alentaminen€149.90
PARKER RV01A1N010 Ylipaineventtiili, 1/4 tuuman koko | BT4WXL RV01A1N010----€44.25
Tarjouspyyntö
PARKER RV01A1N020 Ylipaineventtiili, 1/4 tuuman koko | BT4WXQ RV01A1N020----€44.25
Tarjouspyyntö
PARKER RV01A1N015 Ylipaineventtiili, 1/4 tuuman koko | BT4WXT RV01A1N015----€44.25
Tarjouspyyntö
PARKER RV01A1N025 Ylipaineventtiili, 1/4 tuuman koko | BT4WXW RV01A1N025----€44.25
Tarjouspyyntö
PARKER RV01A1N035 Ylipaineventtiili, 1/4 tuuman koko | BT4WXX RV01A1N035----€44.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER RAH101S50 pilottiohjattu ylipaineventtiili, 30gpm
€132.00 / yksikkö