Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER PV-10-1144-02 Pneumaattinen kalvoventtiili, kaksitie, FNPT, 80 psi | AE7BQG 5WRG5

PARKER PV-10-1144-02 Pneumaattinen kalvoventtiili, kaksitie, FNPT, 80 psi

Varastossa
Tuote: AE7BQG Malli: PV-10-1144-02Ristiviite: 5WRG5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€682.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen kalvoventtiili
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 150 astetta F
Rungon materiaaliAFP
Tilavuuskerroin0.6
YhteysFNPT
KalvomateriaaliMuokattu PTFE
Nesteen lämpötila. Alue0 astetta 266 astetta F
Pituus2.375 "
Max. Paine80 psi
Putken koko1 / 4 "
Venttiilin suunnitteluNormaalisti suljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • PV-10 -sarjan kaksitieventtiili, jota käytetään avaamiseen ja sulkemiseen sekä nestevirtauksen ohjaamiseen puolijohde-, vesi-, aggressiiviset kemikaali- tai kaasupalvelut
    • Sisältää muunnetun PTFE-kalvon joustavuuden lisäämiseksi ja 1/4 tuuman aukon, joka tarjoaa maksimaalisen virtauskyvyn
    • PVDF-pinnoitettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi estää vahingossa tapahtuvan ilman pääsyn

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PV-10-1144-02 Pneumaattinen kalvoventtiili, kaksitie, FNPT, 80 psi
€682.26 / yksikkö