Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER PS294683BP Huoltosarja 3-nastainen 120 Vac B-sarja | AC9ANL 3FDY4

PARKER PS294683BP Service Kit 3 Pin 120 Vac B-sarja

Varastossa
Tuote: AC9ANL Malli: PS294683BPRistiviite: 3FDY4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltosarja
Toiminto3-napainen liitäntä 120 VAC Valaistu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
PARKER 520008050 Huoltosarjan venttiilitiiviste Suora ilma 4 | AC9ATM 3FEF4 520008050Venttiilin tiiviste€74.60
PARKER 520018005 Huoltosarja | CT7KBD 3FEF5 520018005-€203.02
PARKER PS2041P huoltosarja, Soft Seal -sarja 3-asentoventtiilille | CT7KBE 3FDF9 PS2041P-€205.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PS294683BP Service Kit 3 Pin 120 Vac B-sarja
€49.18 / yksikkö